Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro Box Serie LTB 4220, aus PP, Inhalt 19,8 L, ohne Deckel, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-92896
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     75745
EAN/GTIN:
     4052939630748
Suchbegriffe:
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Transportstapelkasten

Unsere handliche Euro Box Serie LTB 4120/4220 aus PP umfasst 10 oder 19 Liter Inhalt und eignet sich perfekt für Transport und Lagerung. Wir liefern die Euro Box Serie LTB 4120/4220 ohne Deckel.[br /]Die Euro Box Serie LTB leistet gute Dienste beim Transport und der Lagerung. Die Grösse von 10/19 Litern ist mit allen Euro-Mass-Behältern kompatibel und sorgt mit den Unterfassgriffen dafür, dass Sie die stapelbare Box leicht heben können. Die Box ist aus formstabilem, robustem Polypropylen angefertigt, das die meisten Laugen, Säuren und öle aushält sowie Temperaturen von -20 bis +100 Grad Celsius. Der verstärkte Boden der Box garantiert eine sichere und störungsfreie Einlagerung. Auf Wunsch liefern wir die Box mit Wasserablauflöchern im Boden. [br /]Weitere Details:

  • Einsatzzweck: ideal für den Einsatz auf Förderstrecken, perfekt geeignet für den Transport und die Lagerung
  • Material: Polypropylen
  • Unempfindlich gegen die meisten öle, Säuren und Laugen
  • Geräuschdämpfend auf Förderstrecken
  • Temperaturformbeständig von - 20C bis +100C
  • Formstabil und robust
  • Verstärkter Boden sorgt für störungsfreie und sichere Einlagerung
  • Glatte Innenwände für leichte Reinigung
  • Kompatibel zu allen Euro-Mass-Behältern
  • Wasserablauflöcher im Boden auf Anfrage möglich
  • Stapelbar
  • Unterfassgriff oder Durchfassgriff
  • Ohne Deckel
Weitere Informationen:
Materialart:
Kunststoff
Griff:
Durchfassgriff
Ausführung Wände:
geschlossen
Ausführung Boden:
geschlossen
Grundmasse L x B:
400 x 300 mm
Aussenhöhe:
220 mm
Stapelbar:
Ja
Lebensmittelecht:
Nein
Nutzhöhe im Stapel (mm):
188
Euronorm:
Ja
Nestbar:
Nein
Inhalt:
19,8 l
Farbe:
grau
Ausführung:
ohne Deckel
Innenbreite:
267 mm
Deckel:
Nein
Faltbar:
Nein
Aussenlänge:
400 mm
Modell:
LTB 4220
ESD (leitfähig):
Nein
Aussenbreite:
300 mm
Temperaturformbeständigkeit von:
-20 °C
Temperaturformbeständigkeit bis:
100 °C
Innenlänge:
367 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Traglast:
50 kg
Innenhöhe:
203 mm
Aus recyceltem Kunststoff:
Nein
Gewicht:
Jan 33 kg
Serie:
LTB Serie
Weitere Suchbegriffe: stapelkasten grau pp, stapel kasten, stapel-kasten kunststoff, 92896, 92896-SW81, MF-Behälter, Euro-Fixkasten, Faltbox, Eurobox, Transportkasten, Lagertransportbehälter, Eurofixkasten, Klappkiste, Stapelkiste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 18,45*
€ 27,45*
Frei Haus
ab € 22,98*
€ 33,27*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.