Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Schweisserschutzwand, 1-teilig, 0,4 mm starke Folie, EN ISO 25980, B 2100 x H 1920 mm, blau/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-91964
Hersteller:
     Kemper
Herst.-Nr.:
     70600514
EAN/GTIN:
     4250616425957
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißerschutzwand
Schweißervorhang, fahrbar
Schweißschutzwand
Schweißtrennwand

Sorgen Sie durch die Aufstellung dieser 1-teiligen Schweisserschutzwand für zusätzliche Sicherheit im Arbeitseinsatz. Dafür ist sie mit einem 0,4 mm starken Folienvorhang ausgestattet, welcher den Anforderungen der DIN EN ISO 25980 für die Gewährleistung von Gesundheit und Sicherheit beim Schweissen entspricht.

Die Folie wird einfach mittels eines Metallhakens am oberen Vierkant-Stahlrohr des pulverbeschichteten, farblich in Blau gehaltenen Gestells befestigt.

Darüber hinaus ermöglichen 4 integrierte Vollgummi-Lenkrollen (davon 2 feststellbar) den völlig standortflexiblen Einsatz der Schutzwand. Die Rollen besitzen jeweils einen Durchmesser von 80 mm und eine Breite von 25 mm.

Die mobile und 1-teilige Schweisserschutzwand mit Folienvorhangbespannung besitzt 3 Jahre Garantie und ist wahlweise mit dunkelgrüner oder roter Folie verfügbar. Die Aussenmasse betragen in beiden Fällen B 2100 x H 1920 mm, die Bodenfreiheit beläuft sich jeweils auf 250 mm.

Weitere Details:

  • 1-teilige Folienvorhang-Schutzwand für ein Maximum an Sicherheit im Rahmen von Schweisserarbeiten
  • 4 Vollgummi-Lenkrollen für den mobilen Einsatz, davon 2 feststellbar
  • Folie wird mittels Metallhaken am oberen Rohr befestigt
  • Folie entspricht DIN EN ISO 25980 (Internationale Normen und Vorschriften für Gesundheit und Sicherheit beim Schweissen)
  • Wahlweise mit dunkelgrüner oder roter Folie erhältlich
  • Folienstärke: jeweils 0,4 mm
  • Bodenfreiheit: jeweils 250 mm
  • Material Gestell: jeweils Vierkant-Stahlrohr, pulverbeschichtet
  • Farbe Gestell: jeweils blau
  • Masse Lenkrollen: jeweils 80 x B 25 mm
  • Aussenmasse: jeweils B 2100 x H 1920 mm
  • Garantie: jeweils 3 Jahre
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Fahrbar:
Ja
DIN-Norm:
EN ISO 25980
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Radausführung:
Vollgummi
Bodenfreiheit:
250 mm
Farbe Gestell:
blau
Materialstärke:
0.4 mm
Material:
Folie
Höhe:
1920 mm
Gewicht:
22 kg
Breite:
2100 mm
Material Gestell:
Stahlrohr
Weitere Suchbegriffe: schweißerschutzwand kemper, schweißerschutzwand, schweißerschutzwand rot, 91964, 91964-SW81, Schutzwand, Schweisserschutzwand, Filtereinsatz (Schweissschutz), Absaugarm (Schweissschutz), Schweissspiegel, Schweissvorhang, Schweissschutzglas, Schweissrauchabsauger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 370,81*
€ 438,13*
Frei Haus
ab € 464,76*
€ 545,85*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,13*
€ 521,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,61*
€ 519,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,90*
€ 483,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,96*
€ 472,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,81*
€ 441,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.