Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Schweisserschutzwand, 3-teilig, 0,4 mm starke Folie, EN ISO 25980, B 3800 x H 1920 mm, blau/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-91962
Hersteller:
     Kemper
Herst.-Nr.:
     70600574
EAN/GTIN:
     4250616425933
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißerschutzwand
Schweißervorhang, fahrbar
Schweißschutzwand
Schweißtrennwand

Diese 3-teilige Schweisserschutzwand bietet ein hohes Mass an Sicherheit im täglichen Arbeitseinsatz. Sie besteht aus einem 0,4 mm starken Folienvorhang, einem Mittelteil sowie 2 jeweils 850 mm breiten Schwenkarmen. Die Folie erfüllt die Normen der DIN EN ISO 25980 für die Gewährleistung von Gesundheit und Sicherheit beim Schweissen.

Befestigen Sie die Folie einfach mittels eines Metallhakens am oberen Vierkant-Stahlrohr des pulverbeschichteten, farblich in Blau gehaltenen Gestells.

Ebenfalls ist die Schutzwand mit 4 Lenkrollen aus Vollgummi ausgestattet davon sind 2 feststellbar. Auf diese Weise kann die Wand unkompliziert den Standort wechseln. Die Rollen besitzen jeweils einen Durchmesser von 80 mm und eine Breite von 25 mm.

Diese mobil einsetzbare und 3-teilige Schweisserschutzwand mit Folienvorhangbespannung wurde mit 3 Jahren Garantie versehen und ist wahlweise mit dunkelgrüner oder roter Folie erhältlich. Die Gesamt-Aussenmasse belaufen sich in beiden Fällen auf B 3800 x H 1920 mm, die Bodenfreiheit beträgt jeweils 250 mm.

Weitere Details:

  • 3-teilige Folienvorhang-Schutzwand für ein Maximum an Sicherheit im Rahmen von Schweisserarbeiten
  • Bestehend aus Mittelteil und 2 Schwenkarmen
  • 4 Vollgummi-Lenkrollen für den mobilen Einsatz, davon 2 feststellbar
  • Folie wird mittels Metallhaken am oberen Rohr befestigt
  • Folie entspricht DIN EN ISO 25980 (Internationale Normen und Vorschriften für Gesundheit und Sicherheit beim Schweissen)
  • Wahlweise mit dunkelgrüner oder roter Folie erhältlich
  • Folienstärke: jeweils 0,4 mm
  • Bodenfreiheit: jeweils 250 mm
  • Material Gestell: jeweils Vierkant-Stahlrohr, pulverbeschichtet
  • Farbe Gestell: jeweils blau
  • Masse Lenkrollen: jeweils 80 x B 25 mm
  • Masse Mittelteil: jeweils B 2100 mm
  • Masse Schwenkarme: jeweils B 850 mm
  • Gesamt-Aussenmasse: jeweils B 3800 x H 1920 mm
  • Garantie: jeweils 3 Jahre
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Ausführung:
2 Schwenkarme
Fahrbar:
Ja
DIN-Norm:
EN ISO 25980
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Radausführung:
Vollgummi
Bodenfreiheit:
250 mm
Farbe Gestell:
blau
Materialstärke:
0.4 mm
Material:
Folie
Höhe:
1920 mm
Gewicht:
34,3 kg
Breite:
3800 mm
Material Gestell:
Stahlrohr
Weitere Suchbegriffe: schweißerschutzwand kemper, schweißerschutzwand, schweißerschutzwand rot, 91962, 91962-SW81, Schutzwand, Schweisserschutzwand, Filtereinsatz (Schweissschutz), Absaugarm (Schweissschutz), Schweissspiegel, Schweissvorhang, Schweissschutzglas, Schweissrauchabsauger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 388,49*
€ 459,45*
Frei Haus
ab € 486,08*
€ 572,89*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,45*
€ 546,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,82*
€ 544,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,97*
€ 506,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,66*
€ 494,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,49*
€ 462,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.