Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnmarkierung, für den Aussenbereich, 50 mm x 25 m, 1 Rolle, schwarz/gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-91755
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     26522
EAN/GTIN:
     4260287341203
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutsch Bodenmarkierung
Antirutsch Warnmarkierung
Antirutschband Fluchtwegmarkierung

Rutschhemmung R10 nach ASR A1.5/1,2. Der Rutschhemmungswert von hochwertigen Böden in Büro- und Verwaltungsbereichen liegt in der Regel bei R9 bzw. R10. Somit erfüllt dieser Antirutschbelag die Anforderungen der ASR A1.5/1,2, wonach aneinandergrenzende Beläge sich nur um einen Rutschhemmungswert nach oben oder unten unterscheiden dürfen.

  • Reinigung der Oberfläche mit Wischmopp oder Mikrofasertuch problemlos möglich, da Schutzlaminat aus leicht zu reinigendem Kunstoff
  • selbstklebend, daher schnell verlegt
  • besonders abriebfest
  • perfekte Lösung für diese Einsatzbereiche, da Beläge mit Rutschhemmungswert R13 hier eine erhöhte Stolpergefahr darstellen können


Gerne lassen wir Ihnen von jedem Produkt ein kostenloses Muster zukommen!

Weitere Informationen:
Rollenbreite:
50 mm
Farbe:
schwarz; gelb
Verpackung:
1 Rolle
Rollenlänge:
25000 mm
Anwendung:
Aussenbereich
Gewicht:
2.200 kg
Farbkombination:
schwarz/gelb
Länge:
25 m
Weitere Suchbegriffe: Antirutschband Warnmarkierung, Antirutschband mehrfarbig, Trittschutz-Warnmarkierung, Antirutsch Streifen, Bodenmarkierungsstreifen, alle antirutschbänder 50mm, antirutsch streifen, alle antirutschbänder schwarz-gelb, 91755, 91755-SW81, Bodenmarkierer, Markierungsband, Signalmarkierungsstreifen, Antirutschprodukte, Bodenmarkierungsband
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 202,87*
€ 248,12*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,43*
€ 254,92*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,57*
€ 256,06*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,08*
€ 265,25*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 325,95*
€ 382,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,74*
€ 455,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,45*
€ 450,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,64*
€ 405,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,34*
€ 399,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,95*
€ 387,88
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 13,038* pro Meter)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SFS
26529
ab € 65,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.