Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Arbeitstisch, mit Boden, 1800 x 700 x 850 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-91679
Hersteller:
     Köhler
Herst.-Nr.:
     27344
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Arbeitstisch
Arbeitstische

Arbeitsplatte mit Abkantung, bestehend aus 1,5 mm starkem Edelstahl.

  • Mit Edelstahl-Ablageboden
  • Höhe: 850 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Edelstahl
Stärke Arbeitsplatte:
40 mm
Anlieferung:
Zerlegt
Oberfläche Arbeitsplatte:
gebürstet
Gestellform:
4-Fuss
Höhenverstellbar:
Nein
Farbe Gestell:
Edelstahl
ESD (leitfähig):
Nein
Material Arbeitsplatte:
Edelstahl
Tragkraft:
200 kg
Höhe:
850 mm
Farbe Arbeitsplatte:
mattsilber
Gewicht:
40.26 kg
Breite Arbeitsplatte:
1800 mm
Tiefe Arbeitsplatte:
700 mm
Material Gestell:
Edelstahl
Aufbauten:
Nein
Weitere Suchbegriffe: köhler arbeitstisch edelstahl, 4-fuß-schreibtisch 120 x 80, 4 fuß schreibtisch, 91679, 91679-SW81, Universalwerkbank, Stehtisch, Tisch, Steharbeitsplatz, Werkbank, Universalwerktisch, Anbautisch, Systemtisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 673,67*
€ 774,34*
Frei Haus
ab € 841,30*
€ 957,41*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 774,34*
€ 921,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 763,76*
€ 908,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 736,68*
€ 876,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 711,25*
€ 846,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 673,67*
€ 801,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.