Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Arbeitstisch mit klappbarem Fussgestell, 1800x600x850 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-91667
Hersteller:
     Köhler
Herst.-Nr.:
     27018
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
köhler arbeitstisch edelstahl
arbeitstisch edelstahl

Arbeitsplatte mit Edelstahlprofilunterfütterung, im Unterbau offen, auf klappbarem Fussgestell. Rostfrei.

  • Höhe: 850 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Edelstahl
Stärke Arbeitsplatte:
40 mm
Anlieferung:
Zerlegt
Oberfläche Arbeitsplatte:
gebürstet
Gestellform:
A-Fuss
Höhenverstellbar:
Nein
Bodenausgleich:
Nein
Farbe Gestell:
Edelstahl
ESD (leitfähig):
Nein
Masse B x T:
1800 x 600 mm
Material Arbeitsplatte:
Edelstahl
Tragkraft:
200 kg
Höhe:
850 mm
Farbe Arbeitsplatte:
mattsilber
Gewicht:
28 kg
Breite Arbeitsplatte:
1800 mm
Tiefe Arbeitsplatte:
600 mm
Material Gestell:
Edelstahl
Aufbauten:
Nein
Weitere Suchbegriffe: arbeitstisch, 91667, 91667-SW81, Universalwerkbank, Stehtisch, Tisch, Steharbeitsplatz, Werkbank, Universalwerktisch, Anbautisch, Systemtisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 585,53*
€ 674,98*
Frei Haus
ab € 732,61*
€ 837,61*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 674,98*
€ 803,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 669,56*
€ 796,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 655,58*
€ 780,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 632,66*
€ 752,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 585,53*
€ 696,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.