Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch, Edelstahl, 1600 x 700 x 850 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-91654
Hersteller:
     Köhler
Herst.-Nr.:
     27039
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Einzelwerkbank
Montagebank

Arbeitsplatte mit Abkantung, bestehend aus 1,5 mm starkem Edelstahl.

  • Höhe: 850 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber; Edelstahl
Stärke Arbeitsplatte:
40 mm
Anlieferung:
Zerlegt
Oberfläche Arbeitsplatte:
gebürstet
Gestellform:
4-Fuss
Höhenverstellbar:
Nein
Bodenausgleich:
Nein
Farbe Gestell:
silber; Edelstahl
ESD (leitfähig):
Nein
Masse B x T:
1600 x 700 mm
Material Arbeitsplatte:
Edelstahl
Tragkraft:
200 kg
Höhe:
850 mm
Farbe Arbeitsplatte:
mattsilber
Breite Arbeitsplatte:
1600 mm
Tiefe Arbeitsplatte:
700 mm
Material Gestell:
Edelstahl
Aufbauten:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, arbeitstisch edelstahl, montagewerkbank, 91654, 91654-SW81, Stehtisch, Tisch, Steharbeitsplatz, Werkbank, Universalwerktisch, Anbautisch, Systemtisch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 521,51*
€ 620,36*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 566,27*
€ 657,62*
Frei Haus
ab € 687,24*
€ 789,01*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 657,62*
€ 782,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 649,04*
€ 772,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 637,36*
€ 758,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 615,34*
€ 732,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 566,27*
€ 673,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.