Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch, Edelstahl, 1200 x 700 x 850 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-91652
Hersteller:
     Köhler
Herst.-Nr.:
     27035
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
arbeitstisch edelstahl
arbeitstisch

Arbeitsplatte mit Abkantung, bestehend aus 1,5 mm starkem Edelstahl.

  • Höhe: 850 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber; Edelstahl
Stärke Arbeitsplatte:
40 mm
Anlieferung:
Zerlegt
Oberfläche Arbeitsplatte:
gebürstet
Gestellform:
4-Fuss
Höhenverstellbar:
Nein
Bodenausgleich:
Nein
Farbe Gestell:
silber; Edelstahl
ESD (leitfähig):
Nein
Masse B x T:
1200 x 700 mm
Material Arbeitsplatte:
Edelstahl
Tragkraft:
200 kg
Höhe:
850 mm
Farbe Arbeitsplatte:
mattsilber
Breite Arbeitsplatte:
1200 mm
Tiefe Arbeitsplatte:
700 mm
Material Gestell:
Edelstahl
Aufbauten:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 91652, 91652-SW81, Universalwerkbank, Stehtisch, Tisch, Steharbeitsplatz, Werkbank, Universalwerktisch, Anbautisch, Systemtisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 533,85*
€ 622,15*
Frei Haus
ab € 641,95*
€ 744,92*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 622,15*
€ 740,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,32*
€ 731,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 602,72*
€ 717,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 582,35*
€ 693,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,85*
€ 635,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.