Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten RK 335, Stahl, für Regaltiefe 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-91480
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     11140
EAN/GTIN:
     4052939488257
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten

Der Regalkasten für eine Tiefe von 350 mm von Schäfer ist ideal für Kleinteilelagerung geeignet.
Wohin mit den Kleinteilen In den Regalkasten natürlich! Das praktische Modell von Schäfer für eine Tiefe von 350 mm ist wie geschaffen, Ihren Schrauben, Werkzeugen oder anderem den nötigen Platz zu geben. Sie sehen auf einen Blick, wo sich etwas befindet. Der Regalkasten ist aus Stahl und blau einbrennlackiert.
Tipp: Trennfächer finden Sie im Zubehör.

  • Aussenmasse: T 337 x B 162 x H 100 mm
  • Rückwand: H 140 mm
  • für Regaltiefe: 350 mm
  • Anzahl Fächer: 10
  • aus Stahl
  • blau einbrennlackiert
  • praktisch für Kleinteilelagerung
  • mit Ausziehsicherung
  • mit Trennblechen in kleine Fächer unterteilbar (siehe Zubehör)
Weitere Informationen:
Materialart:
Stahl
Gefahrstoffgeeignet:
Nein
Recyclebar:
Ja
Rollenbahngeeignet:
Nein
Aussenhöhe:
100 mm
Bauart:
Behälter
Stapelbar:
Nein
Leitfähig:
Nein
Höhe:
100 mm
Nestbar:
Nein
Euronorm:
Nein
Behältertyp:
Regalkasten
Länge:
337 mm
Farbe:
blau
Ausführung:
mit Etikettenhalter
Faltbar:
Nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Geeignet für Regaltiefe:
350 mm
Aussenlänge:
337 mm
Modell:
RK 335
Aussenbreite:
162 mm
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Material:
Stahl
Aus recyceltem Kunststoff:
Nein
Gewicht:
0.9 kg
Serie:
RK Serie
Breite:
162 mm
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, lagerkasten stahl, lagerkasten, lagerkasten blau, 91480, 91480-SW81, Euro-Fix Kasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.