Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten RK 386, Stahl, für Regaltiefe 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-91477
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     11170
EAN/GTIN:
     4052939488288
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten

Der Regalkasten von Schäfer für Tiefe 400 mm lagert Kleinteile besonders gut, ist aus stabilem Stahl gefertigt und lässt Sie wirklich alles wiederfinden.
Der Regalkasten von Schäfer ist für eine Tiefe von 400 mm geeignet und für Schrauben, Werkzeug und Kleinteile wie geschaffen. Das ist Ordnung de luxe sozusagen, denn Sie haben alles auf einen Blick und sparen sich lange Sucherei. Der Regalkasten kann mit Trennfächern für noch mehr Übersichtlichkeit ausgestattet werden (siehe Zubehör!).

  • Aussenmasse: L 404 x B 162 x H 120 mm
  • Anzahl Fächer: 12
  • aus Stahl
  • blau einbrennlackiert
  • praktisch für Kleinteilelagerung
  • mit Ausziehsicherung
  • mit Trennblechen in kleine Fächer unterteilbar (siehe Zubehör)
Weitere Informationen:
Materialart:
Stahl
Gefahrstoffgeeignet:
Nein
Recyclebar:
Ja
Rollenbahngeeignet:
Nein
Aussenhöhe:
120 mm
Bauart:
Behälter
Stapelbar:
Nein
Leitfähig:
Nein
Höhe:
120 mm
Nestbar:
Nein
Euronorm:
Nein
Behältertyp:
Regalkasten
Länge:
404 mm
Farbe:
blau
Ausführung:
mit Etikettenhalter
Faltbar:
Nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Geeignet für Regaltiefe:
400 mm
Aussenlänge:
404 mm
Modell:
RK 386
Aussenbreite:
162 mm
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Material:
Stahl
Aus recyceltem Kunststoff:
Nein
Gewicht:
1,2 kg
Serie:
RK Serie
Breite:
162 mm
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, lagerkasten stahl, lagerkasten, lagerkasten blau, 91477, 91477-SW81, Euro-Fix Kasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.