Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten RK 61902, 11 Fächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-91372
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     20954
EAN/GTIN:
     4052939612492
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten

Mit den praktischen Regalkästen RK 619-02, teilbar in max. 11 Fächer, können Sie Kleinteile in Ihrer Produktion oder Werkstatt individuell sortieren.
Zusammengehörende Schrauben und Kleinteile lagern Sie am besten in nur einem Behältnis. Das erspart unnötige Handgriffe. Die schmalen Regalkästen können mit Trennwänden in 11 Fächer unterteilt werden und so, individuell und nach Ihren Bedürfnissen, angepasst werden. Zusätzlich sind die Regalkästen temperaturbeständig von -20-° bis +80-° C.
Regalkasten für Regaltiefe 600 mm:

  • L 599 x B 116 x H 90 mm
  • optimal abgestimmt auf alle Schäfer Fachboden-Regalsysteme
  • Anzahl je Regalboden: 8
  • Polypropylen
  • temperaturbeständig von -20-° bis +80-° C
Weitere Informationen:
Materialart:
Kunststoff
Gefahrstoffgeeignet:
Nein
Recyclebar:
Ja
Rollenbahngeeignet:
Nein
Aussenhöhe:
90 mm
Bauart:
Behälter
Stapelbar:
Nein
Leitfähig:
Nein
Höhe:
90 mm
Nestbar:
Nein
Euronorm:
Nein
Behältertyp:
Regalkasten
Länge:
599 mm
Farbe:
blau
Ausführung:
mit Etikettenhalter
Faltbar:
Nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Geeignet für Regaltiefe:
600 mm
Aussenlänge:
599 mm
Modell:
RK 61902
Aussenbreite:
116 mm
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Temperaturformbeständigkeit von:
-20 °C
Temperaturformbeständigkeit bis:
80 °C
Material:
Polypropylen (PP)
Aus recyceltem Kunststoff:
Nein
Gewicht:
0.464 kg
Serie:
RK Serie
Breite:
116 mm
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, 91372, 91372-SW81, Allzwecklagerbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.