| |
|
| Artikel-Nr.: 224-91315 Herst.-Nr.: ZUC-200.002,BLAU EAN/GTIN: 4035694009875 |
| |
|
| | |
| für Alround-Box Typ 1200, 2000 und 2400 Weitere Informationen: | | Farbe: | hellblau | Typ: | Vorderwand für Box 2000 | Radausführung: | Polyamid | Nestbar: | Ja | Euronorm: | Nein | Farbe Gestell: | hellblau | Material Gestell: | Stahl, lackiert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Transportwagen Zubehör |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 133,29* | € 164,04* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 138,42* | € 169,85* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 138,78* | € 169,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 167,43* | € 203,21* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 178,99* | € 216,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|