Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubdeckel für Sichtlagerkasten LF 543


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-91270
Hersteller:
     Ernst Kunststoffe
Herst.-Nr.:
     104902
EAN/GTIN:
     4250510943021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel Sichtlagerkasten
Deckel für Sichtlagerkasten
Sichtlagerkastendeckel
deckel sichtlagerkasten

Die praktischen Staubdeckel schützen Ihre Einlagerungen vor unerwünschtem Staub und Partikeln.
In der Produktion wird mit vielen unterschiedlichen Materialien gearbeitet, teils sind sie empfindlich. Sichern Sie Ihre sensiblen Güter mit Staubdeckeln. Sie passen zu vielen verschiedenen Sichtlagerkästen und die Vorderseite ist damit komplett geschlossen. Sie werden in einer Verpackungseinheit von 10 Stück geliefert.

  • Material: PE
  • für Sichtlagerkasten 543
  • vorne geschlossen
  • 10 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Gefahrstoffgeeignet:
Nein
für Kasten:
LF 543
Aussenlänge:
490 mm
Aussenbreite:
460 mm
Lebensmittelgeeignet:
Nein
Material:
Polystyrol (PS)
Aus recyceltem Kunststoff:
Nein
Leitfähig:
Nein
Deckeltyp:
Auflagedeckel
Serie:
LF, Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: 91270, 91270-SW81, Deckel, Lager-Fix-Kästen, Kästen, Kleinteilbox, Magazin, Eurofixkasten, Transportkasten, Kasten, Stapeltransportkasten, Lagerfixkasten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 59,81*
€ 75,92*
Frei Haus
ab € 74,30*
€ 91,76*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 75,92*
€ 90,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 72,95*
€ 86,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 69,60*
€ 82,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 68,44*
€ 81,44
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 59,81*
€ 71,17
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 5,981* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.