Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro Box SSI Schäfer EF 6420, 83,8 l, Traglast bis 20 kg, Euronorm, stapelbar, Durchfassgriff, L 600 x B 400 x H 420 mm, leitfähiges PP, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-91217
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     14928
EAN/GTIN:
     4052939490717
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Transportstapelkasten

Die SSI Schäfer Euro Box Serie EF leistet Ihnen bei der Erledigung logistischer Aufgaben hervorragende Dienste. Sie ist in verschiedenen Grössen bestellbar und zeichnet sich durch ihr strapazierfähiges Material sowie ihre durchdachte Konstruktion aus.

Diese Box besteht aus dem langlebigen Werkstoff Polypropylen. Die Behälter sind ESD-leitfähig, damit Sie die Boxen auch für den Transport oder die Lagerung sensibler Elektronik nutzen können. Ausserdem zeigen sich die Kunststoffboxen als unempfindlich gegenüber den meisten ölen, Laugen und Säuren. Sie können die Behälter in einem umfassenden Temperaturbereich von minus 20 bis plus 100 Grad einsetzen.

Die Boxen lassen sich stapeln und erreichen dank verstärkter Ränder eine hohe Tragkraft von bis zu 20 kg. Die Innenwände sind glatt, sodass die Reinigung der schwarzen Boxen schnell und einfach zu erledigen ist. Um ein unkompliziertes und angenehmes Handling zu ermöglichen, sind die SSI Schäfer Euro Boxen Serie EF mit praktischen Durchfass- oder Unterfassgriffen ausgestattet. Die Behälter sind in verschiedenen Höhen erhältlich und haben alle eine Breite von 400 mm und eine Länge von 600 mm.

Wichtige Details:

  • Vielseitig verwendbar
  • Widerstandsfähig gegen viele Laugen, Säuren und öle
  • Temperaturbeständig von -20 bis + 100 Grad
  • Starke Stapelränder
  • Hohe Tragkraft
  • Glatte Innenwände
  • Durchfassgriffe
  • Material: ESD-leitfähiges Polypropylen
  • Farbe: Schwarz
  • In Grössenauswahl bestellbar:
    • EF 6420: L 600 x B 420 x H 420 mm (83,8 l)
    • EF 6320: L 600 x B 320 x H 420 mm (63,7 l)
    • EF 6220: L 600 x B 220 x H 420 mm (43,5 l)
    • EF 6180: L 600 x B 180 x H 420 mm (35,4 l)
    • EF 6129: L 600 x B 120 x H 420 mm (23,2 l)
    • EF 6070: L 600 x B 75 x H 420 mm (14,3 l)
Weitere Informationen:
Materialart:
Kunststoff
Griff:
Durchfassgriff
Ausführung Wände:
geschlossen
Ausführung Boden:
geschlossen
Grundmasse L x B:
600 x 400 mm
Aussenhöhe:
420 mm
Stapelbar:
Ja
Lebensmittelecht:
Nein
Nutzhöhe im Stapel (mm):
396
Euronorm:
Ja
Nestbar:
Nein
Inhalt:
83,8 l
Farbe:
schwarz
Innenbreite:
353 mm
Faltbar:
Nein
Aussenlänge:
600 mm
Modell:
EF 6420
ESD (leitfähig):
Ja
Aussenbreite:
400 mm
Temperaturformbeständigkeit von:
-20 °C
Temperaturformbeständigkeit bis:
100 °C
Innenlänge:
553 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Traglast:
20 kg
Innenhöhe:
416 mm
Aus recyceltem Kunststoff:
Nein
Auflast:
600 kg
Gewicht:
Apr 18 kg
Serie:
EF Serie
Weitere Suchbegriffe: stapel-kasten kunststoff, stapel kasten, stapelkasten schwarz, 91217, 91217-SW81, MF-Behälter, Euro-Fixkasten, Faltbox, Eurobox, Transportkasten, Lagertransportbehälter, Eurofixkasten, Klappkiste, Stapelkiste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 75,99*
€ 93,24*
Frei Haus
ab € 91,82*
€ 111,21*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,24*
€ 110,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,23*
€ 108,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,42*
€ 104,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,05*
€ 102,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,99*
€ 90,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.