Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten RK 300 H, 6 Fächer, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-91182
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     14874
EAN/GTIN:
     4052939489544
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten

Der Regalkasten RK 300H ist der Helfer für eine perfekte Ordnung Ihrer Kleinteile in Schränken, Schubladen und Kästen. Sie haben alles Wesentliche sofort im Blick.[br /]Suchen war gestern.

Der Regalkasten RK 300H lässt sich dank einer praktischen öffnung in der Stirnwand einfach handhaben und garantiert Ordnung und übersichtlichkeit von Kleinteilen. Die diversen Kästen-Typen sind flexibel untereinander kombinier-, unterteil- und stapelbar und somit genau auf Ihre Anforderungen zugeschnitten.

Er ist aus temperaturbeständigem Material und gestattet eine optimale Raumausnutzung auch bei beengten Verhältnissen.

  • macht die Organisation von Kleinteilen in Schubladen, Schränken und Kästen leichter
  • aus Kunststoff, je nach Typ untereinander kombinier-, unterteil- und stapelbar
  • Polypropylen, temperaturbeständig von -20 bis +80 C
  • Polystyrol, temperaturbeständig von -40 bis +80 C
  • enfache Handhabung dank praktischer Stirnwandöffnung
  • optimale Raumausnutzung durch unterschiedliche Kästen-Grössen
  • Farbe: blau

[br /]RK 300 H

  • Masse: H 120 x B 135 x T 300 mm
  • 6 Fächer
  • unterteil- und stapelbar
Weitere Informationen:
Materialart:
Kunststoff
Gefahrstoffgeeignet:
Nein
Recyclebar:
Ja
Rollenbahngeeignet:
Nein
Aussenhöhe:
120 mm
Bauart:
Behälter
Stapelbar:
Ja
Leitfähig:
Nein
Höhe:
120 mm
Nestbar:
Nein
Euronorm:
Nein
Behältertyp:
Regalkasten
Länge:
300 mm
Farbe:
blau
Ausführung:
mit Etikettenhalter
Faltbar:
Nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Geeignet für Regaltiefe:
300 mm
Aussenlänge:
300 mm
Modell:
RK 300HO
Aussenbreite:
135 mm
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Temperaturformbeständigkeit von:
-20 °C
Temperaturformbeständigkeit bis:
80 °C
Material:
Polypropylen (PP)
Aus recyceltem Kunststoff:
Nein
Gewicht:
1.166 kg
Serie:
RK Serie
Breite:
135 mm
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, lagerkasten kunststoff blau, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, 91182, 91182-SW81, Sortierkästen, Sortierkasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.