Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Faltbox 600 x 400 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-91094
Hersteller:
     Walther Faltsysteme
Herst.-Nr.:
     643-62 BLAU
EAN/GTIN:
     4250685116589
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel Faltbox
Deckel für Faltbox
Deckel Stapelbehälter
Klappe Stapelbehälter

Auflagedeckel für Faltboxen 600 x 400 mm, verriegelbar über Schieber.

  • Aussenmasse*: L 610 x B 410 x H 80 mm
  • Gewicht: 0,6 kg


* +/-Toleranzen

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Gefahrstoffgeeignet:
Nein
Aussenlänge:
610 mm
Aussenbreite:
410 mm
Aussenhöhe:
80 mm
Lebensmittelgeeignet:
Nein
Material:
Polypropylen (PP)
Aus recyceltem Kunststoff:
Nein
Leitfähig:
Nein
Deckeltyp:
Auflagedeckel
Gewicht:
0,6 kg
Weitere Suchbegriffe: deckel stapelbehälter blau, deckel stapelbehälter, 91094, 91094-SW81, Deckel, Transportkasten, Transportkiste, Verschlussdeckel, Staubdeckel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.