Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbautische TRESTON TPG 507


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-90723
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     TPG507/GRAU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Arbeitstisch
Arbeitstisch Anbautisch
arbeitstisch anbautisch

Nur auf einer Seite mit Füssen ausgestattet. Mit der anderen Seite lässt er sich geradlinig an die Arbeitstische TP oder TPH anbauen. Er ist höhenverstellbar von 650 bis 900 mm. Inklusive Befestigungsmaterial.


Ausführung:

  • Das Untergestell des Anbautisches besteht aus pulverbeschichteten Stahlprofilen in Grau nach RAL 7045
  • Tischplatte 25 mm Spanplatte, beidseitig melaminbeschichtet, blendfrei gebrochenes Weiss
  • Tragkraft: ca. 150 kg
  • Farbe: Grau


Nur in Kombination mit den Tischen TP und TPH!

Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Stärke Arbeitsplatte:
25 mm
Anlieferung:
Zerlegt
Oberfläche Arbeitsplatte:
melaminharzbeschichtet
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Gestellform:
2-Fuss
Masse L x B:
700 x 500 mm
Höhe bis:
900 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Höhenverstellbar durch:
Inbusschrauben
Farbe Gestell:
lichtgrau RAL 7035
Höhe von:
650 mm
ESD (leitfähig):
Ja
Material Arbeitsplatte:
Spanplatte
Tragkraft:
150 kg
System:
TP; TPH
Höhe:
900 mm
Farbe Arbeitsplatte:
lichtgrau
Breite Arbeitsplatte:
700 mm
Material Gestell:
Stahl
Tiefe Arbeitsplatte:
500 mm
Aufbauten:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 90723, 90723-SW81, Universalwerkbank, Stehtisch, Tisch, Steharbeitsplatz, Werkbank, Universalwerktisch, Anbautisch, Arbeitstisch, Systemtisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 233,17*
€ 283,55*
Frei Haus
ab € 290,58*
€ 351,28*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,55*
€ 337,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,12*
€ 333,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,48*
€ 313,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,13*
€ 307,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,17*
€ 277,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.