Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-90712 Herst.-Nr.: SH-150 GRAU EAN/GTIN: 6416763042463 |
| | |
|
| | |
| Platte aus 25 mm Spanplatte beidseitig melaminbeschichtet, blendfrei gebrochenes weiss Masse: 310 mm tief, stufenlos höhenverstellbar bis 1550 mm Tragfähigkeit: ca. 50 kg Weitere Informationen: | | Masse L x B: | 1500 x 310 mm | Typ: | 150-3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ablageboden für Werkbank, Werkbankablageboden, ablageboden für werkbank, 90712, 90712-SW81, Arbeitstische Zubehör, Artbeitstisch Zubehör, Arbeitstische, Werkbänke, Lagerpacktisch, Werktisch, Werkarbeitstisch, Werkbank, Packtisch, Arbeitstisch |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 183,50* | € 226,06* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 181,79* | € 229,84* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 187,31* | € 230,46* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 206,44* | € 254,61* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 245,46* | € 297,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|