| |
|
| Artikel-Nr.: 224-90711 Herst.-Nr.: SH-120 GRAU EAN/GTIN: 6416763042456 |
| | |
|
| | |
| Platte aus 25 mm Spanplatte beidseitig melaminbeschichtet, blendfrei gebrochenes weiss Masse: 310 mm tief, stufenlos höhenverstellbar bis 1550 mm Tragfähigkeit: ca. 50 kg Weitere Informationen: | | Masse L x B: | 1200 x 310 mm | Typ: | 120-3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ablageboden für Werkbank, Werkbankablageboden, treston montagetisch, ablageboden für werkbank, 90711, 90711-SW81, Arbeitstische Zubehör, Artbeitstisch Zubehör, Arbeitstische, Werkbänke, Lagerpacktisch, Werktisch, Werkarbeitstisch, Werkbank, Packtisch, Arbeitstisch |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 148,71* | € 184,37* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 162,24* | € 200,90* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 163,71* | € 201,51* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 169,06* | € 209,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 204,34* | € 250,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|