Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Etagenbord, 1800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-90096
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     SH-180-3ESD,GRAU
EAN/GTIN:
     6416763043477
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Arbeitstisch
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Montagetisch
System-Montagetisch

Platte aus 25 mm Spanplatte
beidseitig melaminbeschichtet, blendfrei gebrochenes weiss
Masse: 310 mm tief, stufenlos höhenverstellbar bis 1550 mm
Tragfähigkeit: ca. 50 kg

Weitere Informationen:
Stärke Arbeitsplatte:
25 mm
Anlieferung:
Zerlegt
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Breite Grundgestell:
1200 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Höhe Arbeitsplatte:
25 mm
Höhenverstellbar durch:
Raster
Farbe Gestell:
seidengrau RAL 7044
Belastbarkeit:
50 kg
Tiefe:
310 mm
Länge Grundgestell:
310 mm
ESD (leitfähig):
Ja
Typ:
Anbauelement
Material Arbeitsplatte:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Höhe Grundgestell:
1550 mm
System:
TP
Höhe:
1550 mm
Gewicht:
12 kg
Farbe Arbeitsplatte:
weiss
Breite Arbeitsplatte:
1800 mm
Tiefe Arbeitsplatte:
310 mm
Breite:
1800 mm
Material Gestell:
Stahl
Länge:
1800 mm
Weitere Suchbegriffe: Ablage für Packtisch, Packtisch Ablage, Ablageboden für Werkbank, Werkbankablageboden, treston montagetisch, ablageboden für werkbank, 90096, 90096-SW81, Arbeitstische Zubehör, Artbeitstisch Zubehör, Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 289,47*
€ 344,94*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 300,26*
€ 355,26*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 303,20*
€ 357,19*
13 Tage
22
Frei Haus
ab € 322,17*
€ 378,48*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 321,72*
€ 388,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,26*
€ 422,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,06*
€ 414,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,50*
€ 399,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,93*
€ 392,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,26*
€ 357,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
TPH718
ab € 652,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.