Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Etagenbord, 1500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-90095
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     SH-150-3ESD,GRAU
EAN/GTIN:
     6416763043460
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montagetisch
System-Montagetisch
Ablage für Packtisch
Packtisch Ablage

Platte aus 25 mm Spanplatte
beidseitig melaminbeschichtet, blendfrei gebrochenes weiss
Masse: 310 mm tief, stufenlos höhenverstellbar bis 1550 mm
Tragfähigkeit: ca. 50 kg

Weitere Informationen:
Stärke Arbeitsplatte:
25 mm
Anlieferung:
Zerlegt
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Breite Grundgestell:
1200 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Höhe Arbeitsplatte:
25 mm
Höhenverstellbar durch:
Raster
Farbe Gestell:
seidengrau RAL 7044
Belastbarkeit:
50 kg
Tiefe:
310 mm
Länge Grundgestell:
310 mm
ESD (leitfähig):
Ja
Typ:
Anbauelement
Material Arbeitsplatte:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Höhe Grundgestell:
1550 mm
System:
TP
Höhe:
1550 mm
Gewicht:
13 kg
Farbe Arbeitsplatte:
weiss
Breite Arbeitsplatte:
1500 mm
Tiefe Arbeitsplatte:
310 mm
Breite:
1500 mm
Material Gestell:
Stahl
Länge:
1500 mm
Weitere Suchbegriffe: Ablageboden für Werkbank, Werkbankablageboden, ablageboden für werkbank, 90095, 90095-SW81, Arbeitstische Zubehör, Artbeitstisch Zubehör, Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 263,48*
€ 320,54*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 268,15*
€ 321,09*
18 Tage
24
Frei Haus
ab € 289,34*
€ 342,32*
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,62*
€ 355,68*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 326,63*
€ 385,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,81*
€ 459,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,96*
€ 454,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,07*
€ 423,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,25*
€ 415,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,63*
€ 388,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.