Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-90066 Herst.-Nr.: 1640-4 ESD EAN/GTIN: 6416763039838 |
| | |
|
| | |
| Die Schubladenmagazine haben einen Stahlrahmen mit verzinkten Etagenböden und enthalten leitfähige Polypropylen-Schubladen mit Schutzscheiben (nicht leitfähig) und Etiketten. Der Rahmen ist dunkelgrau (RAL 7005). Mit Erdungsleitung. Typ 830 ESD mit 8 Schubladen Gehäusemasse: T 300 x B 400 x H 395 mm Schubladenmasse: T 300 x B 186 x H 82 mm
Typ 1630 ESD mit 16 Schubladen Gehäusemasse: T 300 x B 400 x H 395 mm Schubladenmasse: T 300 x B 92 x H 82 mm
Typ 0840 ESD mit 8 Schubladen Gehäusemasse: T 400 x B 400 x H 395 mm Schubladenmasse: T 400 x B 186 x H 82 mm
Typ 1640 ESD mit 16 Schubladen Gehäusemasse: T 400 x B 400 x H 395 mm Schubladenmasse: T 400 x B 92 x H 82 mm
Weitere Informationen: | | Rahmenbreite: | 400 mm | Schubladenbreite aussen: | 92 mm | Material Gehäuse: | Stahl | Rahmenhöhe: | 395 mm | Inhalt pro Schublade: | 1,9 l | Stapelbar: | Ja | Anzahl Schubladen: | 16 | Höhe: | 395 mm | Rahmentiefe: | 400 mm | Typ: | 1640 ESD | Farbe: | schwarz | Schubladenhöhe aussen: | 82 mm | Tiefe: | 400 mm | Material Schubladen: | Polypropylen (PP) | Schubladentiefe innen: | 357 mm | ESD (leitfähig): | Ja | Drehbar: | Nein | Temperaturformbeständigkeit von: | -20 °C | Temperaturformbeständigkeit bis: | 70 °C | Schubladentiefe aussen: | 400 mm | Schubladenhöhe innen: | 70 mm | Schubladenbreite innen: | 75 mm | Serie: | 1640 ESD | Breite: | 400 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleinteil-Magazin, Kleinteile-Magazin, Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, kleinteilemagazin treston, klarsicht-magazin, 90066, 90066-SW81, Kleinteilbox, Sortierbox, Magazinschrank, Kleinteilebehälter, Kleinteilelager, Ordnungsbox, Magazinwagen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 263,41* | € 308,37* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 268,82* | € 313,38* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 284,69* | € 331,94* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 331,94* | € 387,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 350,40* | € 420,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|