Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschlange Premium, L 750 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-89277
Hersteller:
     Maximilian Rüttiger
Herst.-Nr.:
     KS-PRE-S1-75 SCHWARZ RAL 9005
EAN/GTIN:
     4250510981566
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlange
Kabelspirale für Schreibtisch
Schreibtisch Kabelschlange
Schreibtisch-Kabelkanal, vertikal

Energieführung für anspruchsvolle Umgebungen

  • elliptische Form
  • integriertes 2D-/3D-System, für Ergonomiemöbel optimiert
  • Kabelkette rollt bei höhenverstellbaren Tischen automatisch wie eine Raupenkette ab
  • 2 Kammern zur getrennten Führung von bis zu 40 Daten- und Stromkabeln
  • Kettenglieder komplett zu einem selbstarretierenden Kabelkanal zusammenschiebbar
  • 750 mm lang: 16 Glieder
  • 1250 mm lang: 27 Glieder
  • kompatibel zur Kabelschlange Quadro (siehe Zubehör)
  • Set mit Bodenplatte und Tischbefestigung
Weitere Informationen:
Farbe:
tiefschwarz RAL 9005
Ausführung:
Tischbefestigung
Material:
Polypropylen (PP)
Anzahl Stück:
1
Breite:
70 mm
Länge:
750 mm
Weitere Suchbegriffe: maximilian rüttiger kabelschlangen, kabelschlange, 89277, 89277-SW81, Kabelführung, Bodenplatte, Kabelschutzschlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 30,97*
€ 43,17*
Frei Haus
ab € 38,39*
€ 53,22*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.