Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Stapelkasten Serie ST 14/6-4, 3,6 l, Traglast 20 kg, L 200 x B 140 x H 130 mm, Stahl, RAL 3000 (feuerrot)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-883393
Hersteller:
     CEHA Büro
Herst.-Nr.:
     582300660000
EAN/GTIN:
     8697837516204
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten

Der Stapelkasten 14/6-4 aus der Serie ST von Schäfer Shop Select eignet sich ausgezeichnet für den Transport schwerer Lasten: Er bringt es auf eine Traglast von bis zu 20 Kilogramm und ein Fassungsvermögen von 3,6 Litern.

Die Stapelbox hat Abmessungen von 200 mm in der Länge, 140 mm in der Breite sowie 130 mm in der Höhe. Ihr Gewicht beträgt 0,95 Kilogramm.

Sie können den Schäfer Shop Select Stapelkasten 14/6-4 aufgrund seiner Bodenkonstruktion auch auf Rollenbahnen einsetzen. Die aus exklusivem, feuerverzinktem Stahlblech hergestellte Box ist in mehreren Farben erhältlich. Der Stapelkasten ist nicht faltbar und wird in fertig montiertem Zustand ausgeliefert.

 ,

Wichtige Details:

  • Für den Transport und die Lagerung verschiedener Güter
  • Serie ST
  • Maximale Traglast: 20 kg
  • Volumen: 3,6 l
  • Fertig montiert
  • Geeignet für Rollenbahnen
  • Masse: L 200 x B 140 x H 130 mm
  • Gewicht: 0,95 kg
  • Material: feuerverzinktes Stahlblech
  • In Farbauswahl bestellbar
  • Made in Germany
  • Made by Schäfer Shop Select
Weitere Suchbegriffe: Transportstapelkasten, stapelkasten ral 3000 stahl, stapel kasten, stapel-kästen stahlblech, MF-Behälter, Euro-Fixkasten, Faltbox, Eurobox, Transportkasten, Lagertransportbehälter, Eurofixkasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.