Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Stapelkasten Serie ST 14/6-2H, 15 l, Traglast 35 kg, L 450 x B 300 x H 120 mm, Stahl, RAL 5008 (graublau)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-883386
Hersteller:
     CEHA Büro
Herst.-Nr.:
     5823312310000
EAN/GTIN:
     8697837516136
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten

Der Schäfer Shop Select Stapelkasten 14/6-2H eignet sich hervorragend für die Aufbewahrung und den Transport vieler verschiedener Güter. Er besitzt eine Traglast von bis zu 35 Kilogramm und ein Volumen von 15 Litern.

Die praktische Stapelbox der Serie ST hat Masse von 450 mm in der Länge, 300 mm in der Breite sowie 120 mm in der Höhe. Sie können diesen Kasten einfach und sicher an den Fallgriffen anheben, tragen und wieder absetzen. Die Box ist aus langlebigem Stahlblech gefertigt und in verschiedenen Farben bestellbar. Eine Feuerverzinkung schützt die Oberfläche des Kastens.

Der Stapelkasten 14/6-2H von Schäfer Shop Select besitzt einen Boden, der sich für Rollenbahnen eignet. Die Box kommt in fertig montiertem Zustand zu Ihnen.

 ,

Wichtige Details:

  • Für den Transport und die Lagerung verschiedener Güter
  • Traglast: 35 kg
  • Volumen: 15 l
  • Serie ST
  • Fertig montiert
  • Geeignet für Rollenbahnen
  • Masse: L 450 x B 300 x H 120 mm
  • Gewicht: 3,0 kg
  • Material: Stahlblech, feuerverzinkt
  • In Farbauswahl bestellbar
  • Made in Germany
  • Made by Schäfer Shop Select
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 29,71*
€ 41,45*
Frei Haus
ab € 37,43*
€ 50,50*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.