Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Wertfachschrank, 50 Fächer, Türen mit Zylinderschlössern inkl. Schlüsseln & Hauptschlüssel, B 980 x T 200 x H 1530 mm, Stahlblech, lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-883213
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     460498
EAN/GTIN:
     4251898823608
Suchbegriffe:
Wertfach-Schrank
Wertfachanlage
Wertfachschrank
wertfachschrank zylinderschloss

Dieser in Deutschland hergestellte Schäfer Shop Select Wertfachschrank besteht aus robustem und lackiertem Stahlblech in der Farbgebung Lichtgrau RAL 7035. Zur sicheren Verwahrung Ihrer Wertgegenstände ist er mit Fächern ausgestattet, welche sich hinter doppelt abgekanteten und in Drehbolzen gelagerten, einwandigen Fächertüren befinden.

Jedes Fach besitzt die Masse von B 120 x T 175 x H 130 mm wird durch ein zuverlässiges Zylinderschloss gesichert.

Sie erhalten diesen mit drei Jahren Garantie versehenen und aufgrund seiner geringen Tiefe auch bestens für die Wandmontage geeigneten Schäfer Shop Select Wertfachschrank wahlweise in einer Ausführung mit 10 Fächern oder in einer Variante mit 50 Fächern. In beiden Fällen sind ein Hauptschlüssel sowie jeweils zwei passende Schlüssel pro Fach im Lieferumfang bereits mit enthalten.

Die Aussenmasse und das Gewicht variieren je nach gewählter Anzahl an Fächern.

 ,

Weitere Details:

 ,

  • Wahlweise mit 10 oder 50 Fächern
  • Jedes Fach mit Zylinderschloss
  • 1 Hauptschlüssel sowie jeweils 2 passende Schlüssel pro Fach bereits im Lieferumfang mit enthalten
  • Doppelt abgekantete und in Drehbolzen gelagerte Fächertüren
  • Dank geringer Tiefe bestens geeignet für die Wandmontage
  • Farbe: jeweils Lichtgrau (RAL 7035)
  • Material: jeweils Stahlblech, lackiert
  • Abteilmasse: jeweils B 120 x T 175 x H 130 mm
  • Aussenmasse: je nach gewählter Ausführung B 390 x T 200 x H 780 mm (bei 10 Fächern) bzw. B 980 x T 200 x H 1530 mm (bei 50 Fächern)
  • Gewicht: je nach gewählter Variante 12 kg (bei 10 Fächern) bzw. 47 kg (bei 50 Fächern)
  • Made in Germany
  • Made by Schäfer Shop Select
  • Garantie: jeweils 3 Jahre
Weitere Suchbegriffe: wertfach schrank, Fächerschrank, Fächerschränke, Schließfach, Schließfächer, Schließschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 692,45*
€ 803,86*
Frei Haus
ab € 886,63*
€ 1.032,15*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 803,86*
€ 956,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 801,64*
€ 953,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 778,79*
€ 926,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 748,24*
€ 890,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 692,45*
€ 824,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.