Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festzeltgarnitur, 1 Tisch und 2 Bänke, extra groß, 3er-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-882761
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250510901397
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bierbankgarnitur
Biertisch
Biertisch-Garnitur
Biertischgarnitur

Diese 3-teilige Festzeltgarnitur besteht aus 1 Tisch und 2 Bänken. Dank des extra breiten Tisches und der extra langen Bänke bietet die Festzeltgarnitur ausreichend Platz bei Firmenfesten und Veranstaltungen.[br /]Diese Festzeltgarnitur besteht aus insgesamt 2 Bänken und einem Tisch. Mit einer Länge von je 2200 mm bieten die Bänke ausreichend viel Sitzfläche für bis zu 6 Personen. Der passende Tisch ist 600 mm breit und passt perfekt zu den Sitzbänken. Dank der einfachen Klapptechnik ist die Festzeltgarnitur schnell aufgestellt. Platzsparend kann die 3-teilige Festzeltgarnitur auch wieder abgebaut und verstaut werden. So ist die Festzeltgarnitur ideal für temporäre Veranstaltungen wie Firmenevents oder Betriebsversammlungen.[br /]Weitere Details:

  • 3-teilige Festzeltgarnitur
  • Ideal für Firmenfeste, Betriebsversammlungen, Veranstaltungen, Feiern
  • 2 Bänke + 1 Tisch
  • Schnell zusammenklappbar und platzsparend verstaubar
  • Extra gross: 2200 mm lange Bänke und 600 mm breiter Tisch
  • Masse Sitzbank: L 2200 x B 250 x H 490 mm
  • Masse Tisch: L 2200 x B 600 x H 770 mm
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
naturbraun
Sitzbreite:
2200 mm
Gesamthöhe:
null mm
Anzahl Sitze:
10
Tiefe:
null mm
Gesamttiefe:
null mm
Sitzhöhe:
490 mm
Material:
Fichtenholz
Gesamtbreite:
null mm
Masse Tisch:
2200 x 600 x 770 mm
Sitztiefe:
250 mm
Höhe:
null mm
Gewicht:
43,1 kg
Breite:
null mm
Weitere Suchbegriffe: Bierzeltgarnitur, Festzeltgarnitur, Park Tisch, Parktisch, bierbankgarnitur, Bänke, Parkbank, Parkbänke, Bierbank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 177,75*
€ 221,37*
Frei Haus
ab € 215,05*
€ 266,76*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,37*
€ 263,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,35*
€ 261,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,47*
€ 246,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,30*
€ 244,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,75*
€ 211,52
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 177,75* pro Satz)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.