Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-Abfallbehälter, 35 l, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-882460
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250510901045
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter
  • Gefertigt aus Edelstahl (2,0 mm)
  • Unverwüstlich, langlebig und rostfrei
  • Entleerbar mit Dreikantschlüssel, 8 mm
  • Vorbereitet zur Wandbefestigung
  • Fassungsvermögen: ca. 35 Liter
  • Maße: L 340 x B 270 x H 570 mm
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Aussenbereich
Farbe:
silbermetallic
Fahrbar:
Nein
Inneneimer:
Nein
Deckel:
Nein
Griff:
Ja
Selbstlöschend:
Nein
Tretmechanismus:
Nein
Material:
Stahlblech, feuerverzinkt
Höhe:
570 mm
Gewicht:
16,74 kg
Breite:
270 mm
Inhalt:
35 l
Länge:
340 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 177,36*
€ 230,50*
Frei Haus
ab € 214,07*
€ 277,96*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,50*
€ 274,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,11*
€ 272,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,21*
€ 265,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,92*
€ 247,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,36*
€ 211,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.