Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Garderobenspind Set, 2-teilig, jeweils 1 Abteil mit 2 Böden und einer Kleiderstange, B 300 x T 457 x H 1800 mm, Feinblech, Zylinderschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-882325
Hersteller:
     Seco Tools
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250510879191
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind

Dieses Set umfasst 2 eintürige Garderobenspinde von Schäfer Shop Select aus hochwertig einbrennlackiertem Qualitätsfeinblech in der Farbgebung Lichtgrau RAL 7035. Beide Exemplare eignen sich ideal für die sichere und ordnungsgemässe Verwahrung von Arbeitskleidung oder betrieblicher Schutzausrüstung.

Hierfür sind sie jeweils mit einem 300 mm breiten Abteil ausgestattet. Innenseitig befinden sich jeweils 2 Einlegeböden sowie eine praktische Kleiderstange.

Die Abteile der Kleiderspinde werden von durchgehenden Flügeltüren verdeckt, welche für den Luftautausch im Abteilinneren mit Lüftungsschlitzen versehen wurden. Für den bestmöglichen Schutz der untergebrachten Kleidungsstücke und Gegenstände vor dem Zugriff durch Unbefugte sind die Türen mit einem Zylinderschloss ausgestattet.

Die Gesamtmasse der mit 3 Jahren Garantie versehenen Schäfer Shop Select Garderobenspinde betragen jeweils B 300 x T 457 x H 1800 mm, das Gesamtgewicht beläuft sich auf jeweils 24,5 kg. Die Anlieferung erfolgt zerlegt für die einfache Selbstmontage.

Material amp, Ausführung:

  • Eintürige Garderobenspinde aus einbrennlackiertem Qualitätsfeinblech
  • Jeweils 300 mm breites Abteil
  • Jeweils durchgehende Flügeltür mit Lüftungsschlitzen
  • Jeweils mit Zylinderschloss
  • Farbe Korpus und Türen: jeweils lichtgrau (RAL 7035)

Innenausstattung:

  • Je 1 Kleiderstange
  • Je 2 Einlegeböden

Einsatzzweck:

  • Ideal für die Ausstattung von Sozial- und Umkleideräumen
  • Für das sichere und geordnete Verstauen von Sport- oder Arbeitskleidung, betrieblicher Schutzausrüstung usw.

Weitere Details:

  • 2-teiliges Garderobenspind Set
  • Lieferung erfolgt zerlegt
  • Leichte Montage
  • Gesamtmasse: jeweils B 300 x T 457 x H 1800 mm
  • Gewicht: jeweils 24,5 kg
  • Garantie: jeweils 3 Jahre
  • Made by Schäfer Shop Select
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Anzahl Fachböden:
2 Stk
Abschliessbar:
Ja
Abteilbreite:
300 mm
Anzahl Abteile:
2 Stk
Tiefe:
457 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Material:
Feinblech
Schliesssystem:
Zylinderschloss
Höhe:
1800 mm
Breite:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind, Kleiderspinde, Umkleidespind, Umkleidespinde
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 385,36*
€ 460,90*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 395,85*
€ 472,75*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,75*
€ 562,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,44*
€ 556,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,97*
€ 542,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,53*
€ 524,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,85*
€ 471,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.