Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Pure Tischwagen mit 3 Etagen, 1236 x 700 x 1032 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-882013
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250510820728
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischwagen
tischwagen

Der Tischwagen besteht aus einer stabilen Konstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl. Die Ladeflächen bestehen aus hochfesten MDF-Platten. Der Etagenwagen ist mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen ausgestattet. Eine Lenkrollen verfügt über einen Radfeststeller gem. EN 1757-3.

  • Farbe: rot (RAL 3002)
  • Etagenhöhe: 210/530/835 mm
  • Tragkraft: 250 kg
  • Vollgummirollen: oslash, 125 x B 37 mm
  • Ladefläche (B/L) 700 x 1000 mm: Aussenmasse (B/T/H) 700 x 1236 x 1032 mm, Gewicht: 50 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Zerlegt
Farbe:
kaminrot RAL 3002
Bereifung:
2 Lenkrollen mit Feststeller / 2 Bockrollen
Etagenhöhe:
190/505/820 mm
Griffhöhe:
1032 mm
Länge Ladefläche:
1000 mm
Anzahl Etagen:
3 Stk
Breite Ladefläche:
700 mm
Aussenlänge:
1236 mm
Ladefläche L x B:
1000 x 700 mm
Material Ladefläche:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
ESD (leitfähig):
Nein
Aussenbreite:
700 mm
Aussenhöhe:
1032 mm
Raddurchmesser:
125 mm
Tragkraft:
250 kg
Gewicht:
46.5 kg
Material Räder:
Vollgummi
Material Gestell:
Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 296,55*
€ 349,30*
Frei Haus
ab € 357,57*
€ 422,10*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,30*
€ 415,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,88*
€ 413,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,70*
€ 392,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,49*
€ 384,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,55*
€ 352,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.