Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenständer, 2-tlg., rot/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-881969
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250510802304
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
kettenständer

Aus Metall mit Bodenplatte, verzinkt und pulverbeschichtet. Rohr und Bodenplatte werden verschraubt. Mit 2 Folienringen und 2 angeschweißten Kettenösen.

  • Maße Rohr: H 1000 x ø 60 mm
  • Maße Bodenplatte: ø 350 mm
  • Gewicht: ca. 7 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
rot; weiss
Kettenaufnahme:
Ja
Heraushebbar:
Nein
Befestigungsart:
Standfuss
Anwendung:
Innen-/Aussenbereich
Ungefüllt:
Ja
Reflektierend:
Nein
Form:
rund
Material:
Metall
Höhe:
1000 mm
Gewicht:
7 kg
Durchmesser:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Parkplatzsperre, Sperrpfosten, Steckpfosten, Edelstahlpoller, Absperrung, Metallpfosten, Poller, Absperrpfosten, Parkpfosten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 84,41*
€ 108,50*
Frei Haus
ab € 102,52*
€ 131,03*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,50*
€ 129,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,48*
€ 127,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,37*
€ 121,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,85*
€ 117,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,41*
€ 100,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.