Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tretabfalleimer aus Edelstahl, ø 230 x H 295 mm, 5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-881926
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250510900352
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
  • mit einer zuverlässigen Tretmechanik
  • rutschfester Bodenring
  • mit Kunststoffeinsatz
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Innenbereich
Farbe:
Edelstahl
Fahrbar:
Nein
Inneneimer:
Ja
Deckel:
Ja
Griff:
Nein
Selbstlöschend:
Nein
Tretmechanismus:
Ja
Material:
Edelstahl
Höhe:
295 mm
Gewicht:
0,88 kg
Durchmesser:
230 mm
Inhalt:
5 l
Weitere Suchbegriffe: Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer, Abfalleimer, Abfallbox
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 17,33*
€ 24,94*
Frei Haus
ab € 21,57*
€ 30,90*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.