Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteller Rutschgefahr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-878546
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250510980231
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warn-Aufsteller
Warnaufsteller
warnaufsteller rutschgefahr
warnaufsteller
  • aus PP-Kunststoff
  • zur platzsparenden Aufbewahrung zusammenklappbar
  • Vorderseite mit deutscher und Rückseite mit englischer Beschriftung
  • Maße: H 630 x B 300 mm
Weitere Informationen:
Form:
Aufsteller
Farbe:
gelb
Ausführung:
Vorderseite Deutsch, Rückseite Englisch
Material:
Polypropylen (PP)
Langnachleuchtend:
Nein
Breite:
300 mm
Länge:
630 mm
Schildtyp:
Aufsteller
Selbstklebend:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Rettungsschilder, Hinweisschilder, Fluchtweg, Richtungsschilder, Betriebsanweisungen, Rettungszeichen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 22,21*
€ 30,13*
Frei Haus
ab € 26,95*
€ 36,32*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.