| |
|
| Artikel-Nr.: 224-85368 Herst.-Nr.: 6092 EAN/GTIN: 4044917194908 |
| | |
|
| | |
| Der Garderobenständer "Larco" ist mit einer drehbaren Hakenkrone, einen Schirmhalter aus Kunststoff und je 5 Hut- und Mantelhaken aus Stahlrohr und Stahldraht ausgestattet. "Larco" ist in stabiler Ausführung aus pulverbeschichtetem Stahl gefertigt und besitzt einen schweren Fuss eine Fussplatte aus Marmor sowie eine Fusshaube aus Kunststoff. - Hakenanzahl: 10
- Farbe: alusilber/schwarz
- Durchmesser: 550 mm
- Höhe: 1900 mm
- Gewicht: 9,3 kg
Weitere Informationen: | | Farbe: | silber; schwarz | Ausführung: | schwerer Standfuss | Material Haken: | Stahl, pulverbeschichtet | SCHÄFER Dekorsystem: | Nein | Höhe: | 1700 mm | Schirmhalter: | Ja | Gewicht: | 9,3 kg | Tropfmulde: | Nein | Durchmesser: | 450 mm | Hakenkrone drehbar: | Ja | Material Standrohr: | Stahl, pulverbeschichtet | Anzahl Haken: | 10 Stk |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Garderobenständer, Kleiderständer, Mobiler Kleiderständer, Regenschirmständer, Rundgarderobe, Rundgarderobenständer, garderobenhaken, 85368, 85368-SW81, Standgarderobe, Garderobe, Bürogarderobe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 129,48* | € 163,42* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 137,59* | € 177,83* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 152,00* | € 189,30* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 154,31* | € 192,95* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 168,33* | € 209,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|