Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papiereinlage für Türschild Office Star, B 160 x H 120, 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-80301
Hersteller:
     Richter ITK
Herst.-Nr.:
     EINLEGER OFFICE STAR 160X120
EAN/GTIN:
     4260499670160
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsteckschilder Türschild
Schilder Papiereinleger
Türschilder Papiereinleger
Türhinweisschild Büro

Mit dieser Papiereinlage können Sie das Türschild Office Star individuell gestalten. Dabei ist die Papiereinlage für das Türschild Office Star 160 mm breit und 120 mm hoch und wird im 10er Pack geliefert.
Diese Papiereinlagen sind speziell für das Türschild Office Star. Mit einer Breite von 160 mm und einer Höhe von 120 mm passen die Papiereinlagen perfekt hinter die Acrylscheibe des Türschilds. Zudem können die passgenauen Kartons am PC selbst beschriftet und individuell mit Grafik versehen werden. Danach lassen sich die Papiereinlagen mühelos am Türschild einsetzen. Somit sind sie ideal zum Austausch oder als Ersatzschild. Geliefert werden die Papiereinlagen für das Türschild Office Star im einer Einheit von 10 Stück.
Weitere Details:

  • Speziell für das Türschild Office Star
  • Mühelos austauschbar
  • Individuell am PC gestaltbar
  • Hochkant oder quer einsetzbar
  • Masse: B 160 x H 120 mm
  • 1 Paket = 10 Stück
Weitere Informationen:
Höhe:
120 mm
Breite:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: einsteckschilder türschild, 80301, 80301-SW81, Hinweisschild, Infotürschild, Türschild, Schild, Beschilderung, Zimmerbeschriftung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.