Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenwand V-14 für Sichtlagerkasten 1525-1, 5020-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-77842
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     V-14
EAN/GTIN:
     6416763035922
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Längsteiler Sichtlagerkasten
Querteiler Sichtlagerkasten
Trennsteg Sichtlagerkasten
Zwischenwand

Typ V-14

  • passend für Sichtlagerkasten 1525, 5020
  • 1 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Material Schubladen:
Polypropylen (PP)
ESD (leitfähig):
Nein
Farbe:
grau
Aus recyceltem Kunststoff:
Nein
Anzahl Schubladen:
1
Höhe:
115 mm
Serie:
V-14
Gewicht:
0.084 kg
Breite:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: längsteiler sichtlagerkasten, 77842, 77842-SW81, Kleinteilbox, Sortierbox, Kleinteilemagazin, Magazinschrank, Kleinteilebehälter, Schubladenmagazin, Kleinteilelager, Ordnungsbox, Magazinwagen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
450
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,45*
€ 3,29*
Lager 224
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,28*
€ 9,99*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 25,34*
€ 35,20*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 25,18*
€ 35,20*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
V-04
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.