| |
|
| Artikel-Nr.: 224-76065 Herst.-Nr.: FB 2000 GRÜN EAN/GTIN: 4052462007406 |
| | |
|
| | |
| Zum Sammeln, Lagern und Umfüllen von Wertstoffen. Stahlkonstruktion mit glatten Innenwänden. Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz aus. Eine Gummifederung dämpft ruckartiges Herunterschlagen der Bodenklappe beim Entleerungsvorgang. Bodenklappe schliesst beim Aufsetzen selbsttätig. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. Aufnahmen für Stapler und Kran. 100 mm Unterfahrhöhe - mit Gabelhubwagen transportierbar. Mit 4 Kranösen (ø 40 mm). 3-fach stapelbar. Einfahrbügel passend für Gabelzinkenquerschnitt 185 x 75 mm, Gabelabstand: Inhalt 0,5 - 1,0 cbm = 415 mm, Inhalt 1,5 - 2,0 cbm = 615 mm. - Zinkenlänge mindestens 1100 mm
- Oberfläche: Lackierungen wahlweise in Orange (RAL 2000), Rot (RAL 3000), Blau (RAL 5012), Grün (RAL 6011), Grau (RAL 7005) oder in feuerverzinkter Ausführung nach EN ISO 1461
2,00 cbm (FB 2000)
- Masse: L 1000 x B 1800 x H 1460 mm
- Tragfähigkeit: 1500 kg
- Gewicht: ca. 232 kg (lackiert), 255 kg (verzinkt)
Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Fahrbar: | optional | Oberfläche: | lackiert | Seilzug: | Ja | Material: | Stahlblech | Traglast: | 1500 kg | Stapelbar: | Ja | Unterfahrhöhe: | 100 mm | Zinkenlänge: | 1100 mm | Höhe: | 1000 mm | Einfahrbreite: | 615 mm | Gewicht: | 232 kg | Inhalt: | 2000 l | Anzahl Stapelbar: | 3 Stk | Breite: | 1800 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bodenklappen-Container, Bodenklappencontainer, Klapp-Bodenbehälter, Klappboden-Behälter, Klappbodenbehälter, Kranösen Klappbodenbehälter, Kranösen für Klappbodenbehälter, klappbodenbehälter bauer, bodenklappen container, 76065, 76065-SW81, Verladebühne (Teile), Klappbühne (Teile), Gasschleuse (Teile) |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 985,80* | € 1.054,06* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 985,88* | € 1.054,07* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.011,33* | € 1.081,62* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.019,70* | € 1.086,52* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 1.213,50* | € 1.284,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|