|  |
 |
| Artikel-Nr.: 224-74977 Herst.-Nr.: RX90-6X10-G EAN/GTIN: 5055320001072 |
| | |
|
|  |  |
 | Die patentierte Abdeckplanen-Technologie Rainexo besteht aus einem dreilagigen, geblasenen Kunststoff-Film aus Polyethylen, bei dem die verschiedenen Einzelschichten zu einer Rollenfolie laminiert werden. Die Vorteile:
- UV-stabilisiert, dadurch sehr lange Lebensdauer
- hitzeversiegelt
- lecksicher durch starke Verbindungen
- wasserdicht und verrottungsresistent
- sehr flexibel und komfortabel, um aussergewöhnliche Formen und Grössen zu bedecken
- zu 100 % wieder verwertbar
- exzellente Schwitzbeständigkeit und Reissfestigkeit
Lieferbar in 3 Qualitäten:
- Standard (ca. 90 g/qm) in der Farbe Grün
- Extrem stark (ca. 150 g/qm) als BI-COLOR = eine Seite grün, eine Seite blau
- Super stark (ca. 250 g/qm) als BI-COLOR = eine Seite grün, eine Seite blau
Weitere Informationen:  |  | Farbe: | grün | Recyclebar: | Ja | Befestigungsösen: | Ja | UV-Schutz: | Ja | Wasserdicht: | Ja | Reissverschluss: | Nein | Material: | Polyethylen-Folie (PE-Folie) | Materialstärke: | 90 g/m² | Fläche: | 60 m² | Frostsicher: | Ja | Gewicht: | 5.809 kg | Breite: | 10000 mm | Länge: | 6000 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: abdeckplane, 74977, 74977-SW81, Abdeckhaube, Gitterboxplane, Plane |
|  |  |
|  |  | Angebote (16) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 54,48* | € 70,50* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 4,79* | ab € 56,44* | € 71,27* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 59,98* | € 75,34* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 4,95* | ab € 62,98* | € 79,06* |  |  |  | Lager 224 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 66,66* | € 83,78* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 224 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 60 m² (ab € 1,111* pro m²) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 224 |  | Versand: Lager 224 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|