| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA5055320001072 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: RX90-6x10-G EAN/GTIN: 5055320001072 |
| |
|
| | |
| Abdeckplane RAINEXO • Mehrere Folien aufeinander gekreuzt und per Ultraschall verschweißt • Kunststoff-Öse in 50 cm Abständen • Ösen im Inneren durch Band verstärkt, mit Plane verstanzt • 3 Jahre Garantie auf UV-Stabilität • Äußerst Resistenz gegen Witterungseinflüsse wie Regen, Schnee, Sonne • 100% recyclingfähig • Farbe: grün Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Gewicht: | 6,0 kg | Abmessungen: | 6 x 10 m | Abmessung L x B: | 6 x 10 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 68,02* | € 74,28* | | | | | | 47 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 67,54* | € 74,58* | | | | | 26 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 70,39* | € 77,78* | | | | | 22 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 71,03* | € 78,53* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 68,56* | € 79,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 60 m² (ab € 1,13367* pro m²) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|