Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-74914
Hersteller:
     ITW
Herst.-Nr.:
     56099
EAN/GTIN:
     4024213560997
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Bodenmarkierset

Für 50 oder 75 mm breite Rollen. Mit diesem Gerät kennzeichnen Sie mühelos, schnell und exakt Lagerflächen, Stellplätze, Fluchtwege und innerbetriebliche Verkehrswege. Mit dem Bodenmarkierungsgerät werden Selbstklebebänder einfach abgerollt und über eine Andruckrolle verklebt.
Achtung: Mit diesem Gerät können nur Klebebänder ohne rückseitiges Abdeckpapier verwendet werden (siehe Zubehör).

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
nur für Markierungsband
Richtungspfeil:
Nein
Gewicht:
5.222 kg
Strichbreite:
50/75 mm
Windschutz:
Nein
Räder:
4
Weitere Suchbegriffe: Bodenmarkierungsgerät, Markiergerät, Markierungsgerät, klebebandabroller, Farbe, Bodenmarkierer, Markierungsfarbe, Linienmarkierer, Markierungsgeräte
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,99*
€ 196,63*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,44*
€ 197,41*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 151,06*
€ 203,18*
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 174,4364*
€ 215,6564*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 215,04*
€ 259,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,05*
€ 308,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,98*
€ 305,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,67*
€ 284,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,84*
€ 268,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,04*
€ 255,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ITW
56011
ab € 11,22*
Sonstiges
ITW
56010
ab € 11,22*
Sonstiges
Rocol
RS56000
ab € 7,16*
Sonstiges
Rocol
RS56001
ab € 7,11*
Sonstiges
Rocol
RS56002
ab € 7,02*
Sonstiges
Rocol
RS56003
ab € 7,11*
Sonstiges
Rocol
RS56004
ab € 7,10*
Sonstiges
Rocol
RS56005
ab € 7,14*
Sonstiges
Rocol
RS56006
ab € 7,13*
Sonstiges
Rocol
RS56012
ab € 11,17*
Sonstiges
Rocol
RS56013
ab € 11,18*
Sonstiges
Rocol
RS56014
ab € 11,14*
Sonstiges
Rocol
RS56015
ab € 11,13*
Sonstiges
Rocol
RS56016
ab € 11,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.