| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9190491495 Herst.-Nr.: RS 56099 EAN/GTIN: 4024213560997 |
| |
|
| | |
| für Bodenmarkierungsbänder · in 50 mm und 75 mm Breite und 76 mm Kerndurchmesser · schnelle und einfache Handhabung · für gerade und gebogene Linienführung · variable Höhenverstellung für optimalen Anpressdruck · robuste Bauweise, hochwertige Verarbeitung · die Lieferung des Gerätes erfolgt komplett montiert Weitere technische Eigenschaften: · Linienbreite: 50, 75mm · Anzahl Räder: 3 Weitere Informationen: | | Inhalt: | Gerät o. Rollen EasyTape | Marke: | ROCOL | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bodenmarkierungsgerät, Markiergerät, Markierungsgerät, klebeabroller 75mm, klebebandabroller, markiergerät itw, Bodenmarkierband, Bodenmarkiergerät, Bodenmarkierung, Bodenmarkierungsband, Markiergeräte, Markierungsgeräte |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 158,85* | € 192,05* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 160,28* | € 192,93* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 164,74* | € 197,69* | | | | Lager 345 | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 185,18* | € 224,01* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 175,23* | € 233,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|