Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpappkartons, format A6, 160 x 110 x 130 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
RESY
Artikel-Nr.:
     224-73970
Hersteller:
     FGI
Herst.-Nr.:
     101607
EAN/GTIN:
     4250510934777
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton

Hohe Qualität zum günstigen Preis. Alle angebotenen Grössen passen im Modul-System u. a. auf Euro-Paletten (800 x 1200 mm). Daher stehen auch keine Kartons über, die beim Transport oder bei der Einlagerung stören. Die 1-welligen Wellpappkartons können flach gelagert werden und benötigen so wenig Platz. Sie sind sorgfältig verklebt und verfügen über eine hohe Stabilität.

  • Material: Wellpappe
  • Qualität: 1.4
  • Farbe: braun
  • Innenmasse (B/T/H): 192 x 292 x 150 mm, Masse flachliegend: 352 x 489 mm, Gewicht: 0,19 kg
  • Innenmasse (B/T/H): 192 x 292 x 200 mm, Masse flachliegend: 402 x 489 mm, Gewicht: 0,22 kg
  • Innenmasse (B/T/H): 292 x 392 x 150 mm, Masse flachliegend: 452 x 689 mm, Gewicht: 0,34 kg
  • Innenmasse (B/T/H): 292 x 392 x 200 mm, Masse flachliegend: 502 x 689 mm, Gewicht: 0,38 kg
  • Innenmasse (B/T/H): 392 x 392 x 150 mm, Masse flachliegend: 552 x 789 mm, Gewicht: 0,48 kg
  • Innenmasse (B/T/H): 392 x 392 x 200 mm, Masse flachliegend: 602 x 789 mm, Gewicht: 0,52 kg
  • Innenmasse (B/T/H): 392 x 592 x 200 mm, Masse flachliegend: 652 x 989 mm, Gewicht: 0,65 kg
  • Innenmasse (B/T/H): 92 x 192 x 120 mm, Masse flachliegend: 222 x 289 mm, Gewicht: 0,07 kg
  • Innenmasse (B/T/H): 110 x 160 x 130 mm, Masse flachliegend: 250 x 275 mm, Gewicht: 0,07 kg
  • Innenmasse (B/T/H): 215 x 305 x 140 mm, Masse flachliegend: 365 x 525 mm, Gewicht: 0,21 kg
  • Innenmasse (B/T/H): 215 x 305 x 290 mm, Masse flachliegend: 515 x 525 mm, Gewicht: 0,29 kg
  • Innenmasse (B/T/H): 305 x 430 x 180 mm, Masse flachliegend: 495 x 740 mm, Gewicht: 0,40 kg
  • Innenmasse (B/T/H): 305 x 430 x 315 mm, Masse flachliegend: 630 x 740 mm, Gewicht: 0,48 kg
  • 20 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung:
DIN A6
FEFCO-Code:
201
Material:
Wellpappe
Bauart:
Karton
Format:
DIN A6
Innenmasse B x T x H:
160 x 110 x 130 mm
Qualität:
C 1.4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,6615* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,49*
€ 22,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,36*
€ 21,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,77*
€ 21,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,13*
€ 20,38
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,66*
€ 19,83
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,23*
€ 15,74
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.