Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbe Edge gelb, 6 Dosen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-73904
Hersteller:
     ITW
Herst.-Nr.:
     47000
EAN/GTIN:
     5024747001484
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
  • Verkehrsbeständige Epoxidfarbe mit hervorragender Deckkraft und in nur 10 Minuten getrocknet
  • Die Farbe ist ohne Zusätze von Blei und chlorierten Lösungsmitteln.
  • 1 Dose reicht für max. 100 m, je nach Bodenbeschaffenheit
  • 6 Dosen zu je 750 ml = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Schnell trocknend:
Ja
Gewicht:
5.480 kg
Inhalt:
0,75 l
Weitere Suchbegriffe: Baustellenmarkierspray, Bodenmarkierspray, Farb-Sprühdose, Farbspray, Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, bodenmarkierfarbe gelb 750ml, bodenmarkierfarbe gelb, bodenmarkierfarbe, 73904, 73904-SW81, Hammerschlag, Bleimennige, Leimösung, Kalkfarbe, Grundanstrich (Heizkörper), Grundanstrichstoff (KD-Basis), Grundanstrick (Heizkörper), Lack (oxidativ trocknend)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 176,45*
€ 217,18*
Frei Haus
ab € 220,62*
€ 269,72*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,18*
€ 258,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,49*
€ 256,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,12*
€ 244,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,40*
€ 233,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,45*
€ 209,98
pro Stück
1 Stück enthält 750 Milliliter (ab € 0,23527* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.