Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbe Edge weiss 6 Dosen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-73903
Hersteller:
     ITW
Herst.-Nr.:
     47000
EAN/GTIN:
     5024747001477
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
  • Verkehrsbeständige Epoxidfarbe mit hervorragender Deckkraft und in nur 10 Minuten getrocknet
  • Die Farbe ist ohne Zusätze von Blei und chlorierten Lösungsmitteln.
  • 1 Dose reicht für max. 100 m, je nach Bodenbeschaffenheit
  • 6 Dosen zu je 750 ml = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Schnell trocknend:
Ja
Gewicht:
5.739 kg
Inhalt:
0,75 l
Weitere Suchbegriffe: Baustellenmarkierspray, Bodenmarkierspray, Farb-Sprühdose, Farbspray, Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, bodenmarkierfarbe 750ml weiß, bodenmarkierfarbe weiß, bodenmarkierfarbe, 73903, 73903-SW81, Hammerschlag, Bleimennige, Leimösung, Kalkfarbe, Grundanstrich (Heizkörper), Grundanstrichstoff (KD-Basis), Grundanstrick (Heizkörper), Lack (oxidativ trocknend)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 175,93*
€ 216,65*
Frei Haus
ab € 220,34*
€ 269,06*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,65*
€ 257,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,96*
€ 255,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,59*
€ 243,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,92*
€ 233,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,93*
€ 209,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.