Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Robuster Schneeschieber SCH-S 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-73724
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SCH-S 150 LACKIERT RAL 2000 ORANGE
EAN/GTIN:
     4052462012059
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelstapler-Schneepflug
Gabelstapler-Schneeschieber
Gabelstaplerschneeschieber
Schneepflug

Schnelle Aufnahme mit den Gabelzinken, Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen. Räumschild 2-fach nach rechts und links verstellbar. Stahlschürfleiste angeschraubt, dadurch schnelles Wechseln möglich.

  • Schildhöhe: 620 mm
  • Gabelabstand: 420 mm
  • Breite: 1500 mm (= Schildbreite)
  • einstellbare Räumbreiten: 1500/1300/1100 mm
  • Gabelquerschnitt: 150 x 50 mm
  • Gewicht: 167 kg
  • Farbe: Orange (RAL 2000)
Weitere Informationen:
Gummischürfleiste:
Nein
Farbe:
gelborange RAL 2000
Ausführung:
Räumschild 2-fach verstellbar
Gabelabstand:
420 mm
Material:
Stahl, lackiert
Einstellbare Räumbreiten:
1100/1300/1500
Stahlschürfleiste:
Ja
Höhe:
620 mm
Gewicht:
167 kg
Gabelquerschnitt:
150/50
Breite:
1500 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.215,41*
€ 1.289,96*
9 Tage
15
Frei Haus
ab € 1.210,14*
€ 1.289,98*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.206,19*
€ 1.289,99*
9 Tage
15
Frei Haus
ab € 1.215,30*
€ 1.295,48*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.763,02*
€ 1.854,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.854,90*
€ 2.207,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.844,60*
€ 2.195,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.796,51*
€ 2.137,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.769,90*
€ 2.106,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.763,02*
€ 2.097,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.