Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Robuster Schneeschieber SCH-S 210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-73722
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SCH-S 210 LACKIERT RAL 2000 ORANGE
EAN/GTIN:
     4052462012080
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelstapler-Schneepflug
Gabelstapler-Schneeschieber
Gabelstaplerschneeschieber
Schneepflug

Schnelle Aufnahme mit den Gabelzinken, Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen. Räumschild 2-fach nach rechts und links verstellbar. Stahlschürfleiste angeschraubt, dadurch schnelles Wechseln möglich.

  • Schildhöhe: 620 mm
  • Gabelabstand: 420 mm
  • Breite: 2100 mm (= Schildbreite)
  • einstellbare Räumbreiten: 2100/1800/1500 mm
  • Gabelquerschnitt: 210 x 70 mm
  • Gewicht: 229 kg
  • Farbe: Orange (RAL 2000)
Weitere Informationen:
Gummischürfleiste:
Nein
Farbe:
gelborange RAL 2000
Ausführung:
Räumschild 2-fach verstellbar
Gabelabstand:
420 mm
Material:
Stahl, lackiert
Einstellbare Räumbreiten:
1500/1800/2100
Stahlschürfleiste:
Ja
Höhe:
620 mm
Gewicht:
229 kg
Gabelquerschnitt:
210/70
Breite:
2100 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.520,30*
€ 1.613,81*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.529,55*
€ 1.613,83*
9 Tage
15
Frei Haus
ab € 1.518,55*
€ 1.613,86*
9 Tage
15
Frei Haus
ab € 1.531,61*
€ 1.620,67*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 2.227,88*
€ 2.342,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.342,19*
€ 2.787,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.323,80*
€ 2.765,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.268,74*
€ 2.699,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.241,19*
€ 2.667,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.227,88*
€ 2.651,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.