Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Robuster Schneeschieber SCH-G 240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-73697
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SCH-G 240 LACKIERT RAL 2000 ORANGE
EAN/GTIN:
     4052462012165
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelstapler-Schneepflug
Gabelstapler-Schneeschieber
Gabelstaplerschneeschieber
Schneepflug

Schnelle Aufnahme mit den Gabelzinken, Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen. Räumschild 2-fach nach rechts und links verstellbar. Gummischürfleiste angeschraubt, dadurch schnelles Wechseln möglich.

  • Schildhöhe: 620 mm
  • Gabelabstand: 420 mm
  • Breite: 2400 mm (= Schildbreite)
  • einstellbare Räumbreiten: 2400/2100/1700 mm
  • Gabelquerschnitt: 210 x 70 mm
  • Gewicht: 252 kg
  • Farbe: Orange (RAL 2000)
Weitere Informationen:
Gummischürfleiste:
Ja
Farbe:
gelborange RAL 2000
Ausführung:
Räumschild 2-fach verstellbar
Gabelabstand:
420 mm
Material:
Stahl, lackiert
Einstellbare Räumbreiten:
1700/2100/2400
Stahlschürfleiste:
Nein
Höhe:
620 mm
Gewicht:
252 kg
Gabelquerschnitt:
210/70
Breite:
2400 mm
Weitere Suchbegriffe: Schneepflüge, Schneeschieber (Gabelstapler), Staplerschneeschieber, gabelstapler schneepflug, 73697, 73697-SW81, Schneeschieber
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.683,23*
€ 1.750,39*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.642,26*
€ 1.750,41*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.791,30*
€ 1.861,11*
24 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.791,394*
€ 1.862,924*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 2.047,79*
€ 2.123,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.123,01*
€ 2.526,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.109,25*
€ 2.510,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.067,05*
€ 2.459,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.047,79*
€ 2.436,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.