Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippomat KG A, für Gitterboxen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-73695
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     KG-A VERZINKT
EAN/GTIN:
     4052462025806
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Müllcontainerkipper
Mülltonnenkipper
Mülltonnenwender
Stapleranbau Müllcontainerkipper

Der Kippomat "KG" ist ein unentbehrlicher Helfer beim Transportieren, Abkippen und Reinigen von Eurogitterboxen. Er ist aus einem stabilen Grundrahmen gefertigt und mit Einfahrtaschen, einer Kippvorrichtung sowie einer Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen aus den Einfahrtaschen ausgestattet. Gitterbox wird über Spannvorrichtung gesichert. Der Kippvorgang erfolgt über Staplerhydraulik mit einem Betriebsdruck von mind. 130 bar. Der Kippomat ist sowohl vor- und als auch rückkippbar und die Kippgeschwindigkeit ist stufenlos über Drosselventile einstellbar. Eine Vorrichtung zur Aufnahme der Hydraulikschläuche sowie Stahlseil und Sicherungskette ist vorhanden. Oberfläche: feuerverzinkt nach EN ISO 1461.
KG A Kippvorgang erfolgt über Staplerhydraulik

  • Masse ( LxBxH ) in mm: 1850 x 1160 x 1100
  • Kippwinkel: 135-°
  • Max. Tragfähigkeit: 500 kg
  • Eigengewicht: 200 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
zink
Oberfläche:
feuerverzinkt
Material:
Stahl
Tragkraft:
500 kg
Höhe:
1100 mm
Gewicht:
220 kg
Tiefe:
1160 mm
Breite:
1850 mm
Kippwinkel:
135 °
Weitere Suchbegriffe: Stapleranbau Müllcontainerwender, Stapleranbau Mülltonnenkipper, Stapleranbau Mülltonnenwender, mülltonnenkipper, 73695, 73695-SW81, Stapleranbaugeräte Zubehör, Stapleranbaugerät Zubehör, Sackkarre, Baukarre, Stechkarre, Stapelkarre, Stapelbehälter, Schubkarre, Fasskipper
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.711,68*
€ 3.029,11*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.702,26*
€ 3.029,13*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.785,77*
€ 3.113,64*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.828,16*
€ 3.138,16*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 3.517,35*
€ 3.856,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.856,95*
€ 4.589,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.790,53*
€ 4.510,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.621,24*
€ 4.309,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.549,55*
€ 4.223,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.517,35*
€ 4.185,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.