Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelkipper BSK 30, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-73496
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BSK 30, LACK. GRAU, RAL 7005
EAN/GTIN:
     4052462007796
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Deckel Kippbehälter

Die Schüttwand wird aus 3 mm, Boden, Seiten- und Rückwand aus 2 mm Spezialprofil gefertigt. 3-fach stapelbar durch entsprechende Anordnung von 3 bzw. 4 Stützfüssen. TÜV/GS-geprüft.

  • Orange (RAL 2000)
  • Rot (RAL 3000)
  • Blau (RAL 5012)
  • Grün (RAL 6011)
  • Grau (RAL 7005)

Typ BSK 30

  • Muldeninhalt: 0,30 m-³
  • Tragfähigkeit: 500 kg
  • Masse: L 800 x B 600 x H 600 mm
  • Gewicht: 50 kg (lackiert), Gewicht: 55 kg (verzinkt)
  • Breitenmass ohne Aufnahmezapfen

Gegen Aufpreis erhältlich:

Öl- und wasserdichte Verschweissung des Behälters (siehe Zubehör)

Weitere Informationen:
Farbe:
mausgrau RAL 7005
Oberfläche:
lackiert
Material:
Stahlblech
TÜV/GS-geprüft:
Ja
Tragkraft:
500 kg
Höhe:
600 mm
Gewicht:
46.5 kg
Anzahl Stapelbar:
3 Stk
Inhalt:
300 l
Tiefe:
800 mm
Breite:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Kippbehälterdeckel, Schüttgutbehälter, schüttgutbehälter eurokraft, deckel kippbehälter, kippbehälter 300l, 73496, 73496-SW81, Stapelkipper, Verladebühne (Teile), Klappbühne (Teile), Gasschleuse (Teile)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 202,38*
€ 262,52*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,23*
€ 263,81*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,05*
€ 274,34*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,25*
€ 274,60*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 349,97*
€ 396,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,11*
€ 471,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,76*
€ 463,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,55*
€ 440,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,22*
€ 433,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,97*
€ 416,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
BST 30 LICHTBLAU
ab € 222,22*
Zubehör
Bauer
BKT 30 LICHTBLAU
ab € 271,15*
Zubehör
Eurokraft
250112
ab € 289,06*
Zubehör
Bauer
4421-01-0000-2
ab € 288,89*
Zubehör
Bauer
4421-01-0000-1
ab € 278,44*
Zubehör
Bauer
4421-01-0000-4
ab € 289,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.