Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenstretchfolie, transparent, 23 my, 1950 m lang


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-73418
Hersteller:
     Christensen
Herst.-Nr.:
     SE203I
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinen-Stretchfolie
Maschinen-Wickelfolie
Maschinenstretchfolie
Maschinenwickelfolie
  • Rollendurchmesser: 300 mm
  • Kerndurchmesser: 76 mm
  • Kerngewicht 1,1 kg
  • Rollenbreite: 500 mm


1 VE = 30 Rollen

Weitere Informationen:
Rollenbreite:
500 mm
Farbe:
transparent
Ausführung:
null
Vorgedehnt:
Nein
Gewicht:
1,1 kg
Durchmesser:
76 mm
Stärke (µ):
23
Rollenlänge:
1950 m
Länge:
1950 m | 1950000 mm
Folienstärke:
23 µ
Typ:
Maschinenstretchfolie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.935,29*
€ 2.037,26*
Frei Haus
ab € 1.929,28*
€ 2.037,26*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2.037,26*
€ 2.424,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 2.022,19*
€ 2.406,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.973,17*
€ 2.348,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.946,24*
€ 2.316,03
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1.935,29*
€ 2.303,00
pro Paket
1 Paket enthält 30 Rollen (ab € 64,50967* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.